Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206813000
Cod. Produttore
2206813000
Cod. EAN
8016535078669

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 6W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti

Documentazione tecnica

JANUS ECO 681 6W CLD NEROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JANUS ECO 681 6W CLD NEROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

80 mm

altezza/profondità

125 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

JANUS ECO 681 6W CLD NERO