Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206329100
Cod. Produttore
2206329100
Cod. EAN
8016535157494

Informazioni di prodotto

Il downlight LED JANUS 632 garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione del tempo di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 7W di potenza
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 3000K

Documentazione tecnica

JANUS 632 LED 6,5W 3K CLD-DI OROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JANUS 632 LED 6,5W 3K CLD-DI OROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

125 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

JANUS 632 LED 7W 3K CLD-DI ORO