Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216721100
Cod. Produttore
2216721100
Cod. EAN
8016535091392

Informazioni di prodotto

ISPOT TECH 3 1672 10W 4K CLD BIA garantisce prestazioni elevate con un design moderno e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Design elegante e moderno per ogni ambiente
ISPOT TECH 3 1672 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT TECH 3 1672 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ISPOT TECH 3 1672 10W 4K CLD BIA