Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216711100
Cod. Produttore
2216711100
Cod. EAN
8016535091378

Informazioni di prodotto

ISPOT TECH 2 1671 9W 4K CLD-DI BIA garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 9W di potenza
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce naturale (4000K)

Documentazione tecnica

ISPOT TECH 2 1671 9W 4K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT TECH 2 1671 9W 4K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

95 mm

altezza/profondità

122 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

ripartizione della luce

asimmetrico

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT TECH 2 1671 9W 4K CLD-DI BIA