Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216711000
Cod. Produttore
2216711000
Cod. EAN
8016535091361

Informazioni di prodotto

ISPOT TECH 2 1671 9W 3K CLD-DI BIA garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e integrato
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 9W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda (3000K)

Documentazione tecnica

ISPOT TECH 2 1671 9W 3K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT TECH 2 1671 9W 3K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

95 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

122 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

ripartizione della luce

asimmetrico

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT TECH 2 1671 9W 3K CLD-DI BIA