Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216701000
Cod. Produttore
2216701000
Cod. EAN
8016535091347

Informazioni di prodotto

ISPOT TECH 1 1670 è la soluzione ideale per un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 9W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 3000K

Documentazione tecnica

ISPOT TECH 1 1670 9W 3K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT TECH 1 1670 9W 3K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

113 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

95 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT TECH 1 1670 9W 3K CLD-DI BIA