Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206791200
Cod. Produttore
2206791200
Cod. EAN
8016535091323

Informazioni di prodotto

ISPOT HOTEL 4 679 10W CLD CCT BIA garantisce un'illuminazione moderna ed efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse temperature di colore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design elegante e discreto

Documentazione tecnica

ISPOT HOTEL 4 679 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT HOTEL 4 679 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

104 mm

diametro esterno

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT HOTEL 4 679 10W 3K CLD BIA