Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206791000
Cod. Produttore
2206791000
Cod. EAN
8016535091309

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce un’installazione rapida e un’illuminazione efficiente, ideale per ambienti moderni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di 10W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 3000K
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

ISPOT HOTEL 3 679 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT HOTEL 3 679 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

104 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

90 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

ISPOT HOTEL 3 679 10W 3K CLD BIA