Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206771100
Cod. Produttore
2206771100
Cod. EAN
8016535091293

Informazioni di prodotto

ISPOT HOTEL 1 677 10W 4K CLD BIA garantisce efficienza e design moderno.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design elegante e moderno

Documentazione tecnica

ISPOT HOTEL 1 677 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT HOTEL 1 677 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

100 mm

diametro esterno

90 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

ISPOT HOTEL 1 677 10W 4K CLD BIA