Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206751000
Cod. Produttore
2206751000
Cod. EAN
8016535068622

Informazioni di prodotto

ISPOT 4 0675 LED 10W 3K CLD CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED ISPOT da 10 watt con temperatura colore regolabile che offre un'illuminazione efficiente e versatile. Il design compatto e moderno si adatta a diversi ambienti, garantendo un'illuminazione chiara e uniforme. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questa lampada combina risparmio energetico e lunga durata, assicurando prestazioni elevate in un formato compatto. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, rendendo il prodotto facilmente integrabile in qualsiasi contesto.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

105 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT 4 0675 LED 10W 3K CLD BIA