Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206751100
Cod. Produttore
2206751100
Cod. EAN
8016535068646

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'installazione rapida e senza complicazioni, questo downlight LED garantisce efficienza e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Consumo energetico ridotto con LED da 10W
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
ISPOT 4 0675 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 4 0675 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ISPOT 4 0675 LED 10W 4K CLD BIA