Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216741100
Cod. Produttore
2216741100
Cod. EAN
8016535094850

Informazioni di prodotto

ISPOT 2 ARC 1674 LED 10W 4K CLD BIA garantisce un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 10W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di qualità con temperatura colore 4000K

Documentazione tecnica

ISPOT 2 ARC 1674 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 2 ARC 1674 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

104 mm

altezza/profondità

102 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

ISPOT 2 ARC 1674 LED 10W 4K CLD BIA