Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206726000
Cod. Produttore
2206726000
Cod. EAN
8016535071509

Informazioni di prodotto

ISPOT 2 0672 LED 10W CLD CCT CRO garantisce efficienza e praticità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 10W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti

Documentazione tecnica

ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD CROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD CROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

90 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD CRO