Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221678101241
Cod. Produttore
221678101241
Cod. EAN
8016535109523

Informazioni di prodotto

Perfetto per installatori e clienti finali, questo downlight LED unisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 11W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda 4000K
ISPOT 1 COM 1678 LED 11W 4K CLD-D-DPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 1 COM 1678 LED 11W 4K CLD-D-DPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ISPOT 1 COM 1678 LED 11W 4K CLD-D-D