Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216731100
Cod. Produttore
2216731100
Cod. EAN
8016535094836

Informazioni di prodotto

ISPOT 1 ARC 1673 LED 10W 4K CLD BIA garantisce prestazioni elevate con un design moderno e un'efficienza energetica ottimale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità con luce a 4000K
ISPOT 1 ARC 1673 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 1 ARC 1673 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ISPOT 1 ARC 1673 LED 10W 4K CLD BIA