Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206737100
Cod. Produttore
2206737100
Cod. EAN
8016535068554

Informazioni di prodotto

ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD ARG offre un'illuminazione moderna ed efficiente, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 10W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD ARG