Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206731100
Cod. Produttore
2206731100
Cod. EAN
8016535068561

Informazioni di prodotto

ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD BIA garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda 4000K
  • Design raffinato che si integra con ogni ambiente

Documentazione tecnica

ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

110 mm

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD BIA