Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206731000
Cod. Produttore
2206731000
Cod. EAN
8016535068547

Informazioni di prodotto

Incasso ISPOT 1 0673 LED 10 W 3000 K bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Incasso ISPOT 1 0673 LED 10 W 3000 K bianco, faretto downlight con forma cilindrica e anello apparente ridotto, ideale come punto luce concentrato in ambienti residenziali o commerciali. La luce 3000 K offre tonalità calda, particolarmente indicata per zone living, hospitality e retail di fascia alta. L’ottica di ISPOT 1 garantisce fascio definito con buon controllo dell’abbagliamento. Il corpo in alluminio favorisce la dissipazione termica, assicurando durata dei LED e stabilità del flusso. Può essere utilizzato singolarmente, in file o in composizioni creative, ed è spesso compatibile con sistemi di dimmerazione.

altezza/profondità

80 mm

diametro esterno

110 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT 1 0673 LED 10W 3K CLD BIA