Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206733100
Cod. Produttore
2206733100
Cod. EAN
8016535095512

Informazioni di prodotto

ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD NER garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard di incasso comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 10W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD NERPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD NERPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD NER