Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100047906
Cod. Produttore
7100047906

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Vernice isolante
  • Base: Resina alchidica
  • Resistenza UV: Elevata
  • Resistenza chimica: Acidi, olio, alcali
  • Adesione: Eccellente su vari materiali
  • Forza dielettrica: Elevata
  • Serie: 1601 Scotch®

Documentazione tecnica

Spray vernice protettiva rossa da 400 ml, ideale per l'isolamento e la protezione di impianti elettrici. Questo sigillante protettivo garantisce una copertura uniforme e resistente, offrendo una barriera efficace contro umidità e agenti esterni. Prodotto di alta qualità, facile da applicare, assicura durata e sicurezza nelle operazioni di manutenzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'isolante 1601 Scotch® è una vernice isolante basata su resina alchidica. Disponibile nel colore trasparente, rosso, nero e grigio. L'isolante 1601 Scotch® è una vernice isolante basata su resina alchidica. Si indurisce diventando una pellicola flessibile e resistente, con eccellente adesione sulle più comuni superfici, come ad esempio, metallo, vetro, plastica, legno e così via. È resistente a raggi UV, acidi, olio e alcali, all'umidità e agli agenti atmosferici ed è caratterizzata in particolare dalla sua elevata forza dielettrica. Disponibile nel colore trasparente, rosso, nero e grigio.

ambito di impiego

Impianti elettrici

Produttore

3M

Spray isolante protettivo rosso 400 ml per componenti elettrici