Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000031486
Cod. Produttore
7000031486

Informazioni di prodotto

  • Serie: 8447
  • Tubi siliconici autoretraibili
  • Isolamento fino a 1 kV
  • Protezione interni/esterni
  • Resistente a acidi e alcali
  • Stabilità termica elevata
  • Resistente a UV e ozono
  • Installazione senza strumenti
Tubi siliconici autoretraibili a freddo con tasso di contrazione 2:1, ideali per l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Realizzati in materiale siliconico, garantiscono resistenza termica e durabilità nel tempo, assicurando una perfetta tenuta e protezione contro umidità e agenti esterni. Questi tubi sono progettati per adattarsi facilmente alle superfici, offrendo una soluzione affidabile per lavori elettrici professionali. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Gli isolanti in silicone autoretraibili 3M™ 8440 sono realizzati in gomma siliconica altamente elastica e vengono utilizzati sia per l'isolamento elettrico di cavi polimerici o isolati in gomma fino a 1 kV, sia per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche. Proteggono in modo affidabile anche le connessioni tra cavi di diametro differente. Gli isolanti in silicone autoretraibili 3M™ Serie 8440 sono adatti ad applicazioni in ambienti interni ed esterni, nonché per installazioni sotterranee o subacquee. Inoltre, il tubo autoretraibile garantisce una protezione antipiega flessibile e può essere utilizzato anche per le riparazioni delle guaine dei cavi. Il montaggio rapido e semplice mediante estrazione del nucleo di supporto consente un'installazione affidabile senza necessità di strumenti speciali, come i bruciatori di riscaldamento. Dopo il montaggio, il tubo autorestringente garantisce una protezione affidabile contro l'umidità grazie alla sua pressione di contatto radiale costante. La resistenza al fuoco, l'eccellente stabilità termica e la resistenza ad acidi, alcali, ozono e radiazioni UV garantiscono una funzionalità a lungo termine.

spessore della parete dopo la retrazione

2,8 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

Silicone

diametro interno prima della retrazione

24,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,4 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Tubo siliconico autoretraibile 8447-8 isolamento elettrico fino 600V uso professionale interno esterno