Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000035261
Cod. Produttore
7000035261

Informazioni di prodotto

Isolante retraibile a freddo EPDM 3M™ 8429-9, 32,2/229/67,8 mm

Documentazione tecnica

I tubi autoretraibili a freddo 3M della serie 8420 sono manicotti tubolari in gomma EPDM nera, progettati per l'isolamento elettrico primario di giunzioni e connessioni su cavi isolati fino a 1000 volt. Questi manicotti sono preespansi su un nucleo rimovibile che, una volta posizionato, permette al tubo di restringersi formando una guarnizione resistente all'acqua e agli agenti atmosferici senza necessità di calore o utensili. Offrono una protezione fisica e sigillatura contro l’umidità per connettori isolati ad aria, terminali e giunzioni di conduttori in rame o alluminio, adatti sia per uso interno che esterno, compresi gli impieghi interrati e sommersi. La gomma EPDM garantisce eccellenti proprietà elettriche in ambiente umido, resistenza a ozono, acidi e alcali, oltre a stabilità termica in un ampio intervallo di temperature da -40°C a 90°C. La loro formulazione robusta assicura durabilità anche in presenza di riempimenti di terreno, mantenendo elasticità e pressione nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interni che per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.

spessore della parete dopo la retrazione

4,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

EPDM

diametro interno prima della retrazione

67,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

32,2 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Isolante retraibile EPDM autorestringente 3M per cavi fino 1000V