Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000035262
Cod. Produttore
7000035262

Informazioni di prodotto

Isolante retraibile a freddo 3M™ 8429-18, 67.8/32.2 mm, nero

Documentazione tecnica

I tubi autoretraibili a freddo 3M della serie 8429 sono manicotti isolanti tubolari in gomma EPDM, progettati per offrire un'installazione semplice senza l'uso di strumenti o calore. Questi manicotti sono espansi in fabbrica su un nucleo rimovibile che, una volta tolto, permette al tubo di contrarsi formando una guarnizione resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. Il materiale in gomma EPDM garantisce eccellente stabilità termica, resistenza a sostanze acide, alcali e ozono, oltre a ottime proprietà elettriche in ambiente umido. Sono indicati per l'isolamento primario di cavi e giunti fino a 1000 volt, adatti sia per uso interno che esterno, con protezione fisica e sigillatura per connettori e terminali in rame o alluminio. Il tasso di contrazione è 2:1 e il prodotto copre un ampio range di diametri, assicurando una protezione duratura anche in applicazioni interrate o sommergibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interni che per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.

spessore della parete dopo la retrazione

4,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

EPDM

diametro interno prima della retrazione

67,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

32,2 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Isolante retraibile a freddo 3M 8429-18 nero per cavi elettrici