Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000035260
Cod. Produttore
7000035260
Cod. EAN
8021684312717

Informazioni di prodotto

Isolante retraibile a freddo 3M™ 8428-18, 49.3/24.0 mm nero

Documentazione tecnica

I tubi autoretraibili a freddo 3M della serie 8428 sono manicotti tubolari in gomma EPDM nera, progettati per l’isolamento elettrico primario di giunzioni e connessioni di cavi fino a 1000 volt. Grazie alla loro struttura aperta e al nucleo rimovibile, si installano facilmente senza l’uso di strumenti o calore, garantendo una retrazione uniforme che forma una guarnizione resistente all’acqua. Questi manicotti offrono eccellente stabilità termica, resistenza agli agenti chimici come acidi, alcali e ozono, e mantengono la loro resilienza e pressione anche dopo anni di esposizione e invecchiamento. Sono ideali per applicazioni sia interne che esterne, inclusi interramenti diretti e ambienti sommersi, e assicurano protezione fisica e sigillatura contro l’umidità per connettori isolati ad aria, terminali e giunzioni secondarie in rame o alluminio. Il materiale in EPDM garantisce proprietà elettriche ottimali anche in condizioni di umidità elevata e temperature da -40°C a 90°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interni che per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.

spessore della parete dopo la retrazione

4,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

EPDM

diametro interno prima della retrazione

49,3 mm

diametro interno dopo la retrazione

24 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Isolante retraibile freddo 3M 8428-18 nero cavi elettrici