Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000035256
Cod. Produttore
7000035256

Informazioni di prodotto

Isolante retraibile a freddo 3M™ 8427-12, 33.0/17.5 mm, nero

Documentazione tecnica

Tubo autoretraibile a freddo realizzato in gomma EPDM di colore nero, progettato per l’isolamento elettrico primario di giunzioni e connettori su cavi isolati in gomma o plastica fino a 1000 volt. Questo manicotto tubolare aperto è montato su un nucleo rimovibile che, una volta posizionato sull’area da isolare, viene estratto permettendo al tubo di restringersi e creare una guarnizione resistente all’acqua e all’umidità senza necessità di calore o strumenti. Il materiale garantisce eccellenti proprietà elettriche anche in presenza di umidità, resistenza termica da -40°C a 90°C, ottima stabilità nel tempo, resistenza a acidi, alcali e ozono, e capacità di sopportare il riempimento del terreno. È indicato per applicazioni sia interne che esterne, inclusi interventi di riparazione, protezione meccanica e isolamento di connettori e giunzioni in rame o alluminio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interni che per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.

spessore della parete dopo la retrazione

4,3 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

EPDM

diametro interno prima della retrazione

38,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

11,7 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Isolante retraibile a freddo 3M 8427-12 nero per cavi elettrici fino 1000V