› Cavi › Accessori MediaTensione

Isolante in silicone 8447-3.2 3M™ Cold Shrink, nastro, filo, Unishield, Standard, 12 per confezione

3M
Cod. Rexel 3M7000058010
Cod. Produttore 7000058010

Informazioni principali

  • Serie: 8440
  • Tensione max: 1 kV
  • Materiale: gomma siliconica
  • Protezione: umidità e pieghe
  • Uso: interno, esterno, subacqueo
  • Installazione: senza strumenti
  • Resistenza: fuoco e UV
  • Durata: alta stabilità termica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli isolanti in silicone autoretraibili 3M™ 8440 sono realizzati in gomma siliconica altamente elastica e vengono utilizzati sia per l'isolamento elettrico di cavi polimerici o isolati in gomma fino a 1 kV, sia per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche. Proteggono in modo affidabile anche le connessioni tra cavi di diametro differente. Gli isolanti in silicone autoretraibili 3M™ Serie 8440 sono adatti ad applicazioni in ambienti interni ed esterni, nonché per installazioni sotterranee o subacquee. Inoltre, il tubo autoretraibile garantisce una protezione antipiega flessibile e può essere utilizzato anche per le riparazioni delle guaine dei cavi. Il montaggio rapido e semplice mediante estrazione del nucleo di supporto consente un'installazione affidabile senza necessità di strumenti speciali, come i bruciatori di riscaldamento. Dopo il montaggio, il tubo autorestringente garantisce una protezione affidabile contro l'umidità grazie alla sua pressione di contatto radiale costante. La resistenza al fuoco, l'eccellente stabilità termica e la resistenza ad acidi, alcali, ozono e radiazioni UV garantiscono una funzionalità a lungo termine.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

spessore della parete dopo la retrazione

2,8 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

0,081 m

materiale

Silicone

diametro interno prima della retrazione

24,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,4 mm

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

260 ... 260 °C

Isolante in silicone 8447-3.2 3M™ Cold Shrink, nastro, filo, Unishield, Standard, 12 per confezione