Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000043212
Cod. Produttore
7000043212

Informazioni di prodotto

Isolante in silicio retraibile a freddo 3M™ 8423-6. Dimensione 7,8/152/14.3 mm
Descrizione del produttore: Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interni che per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.

spessore della parete dopo la retrazione

2,8 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

EPDM

diametro interno prima della retrazione

14,3 mm

diametro interno dopo la retrazione

7,8 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Isolante in silicio retraibile a freddo 3M™ 8423-6. Dimensione 4,8/152/17 mm.