Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000031605
Cod. Produttore
7000031605
Cod. EAN
0054007423916

Informazioni di prodotto

  • Serie: 8425 8 PST EPDM
  • Tensione max: 1000 V
  • Materiale: Gomma EPDM
  • Temperatura: -40°C a 90°C
  • Installazione: senza utensili
  • Resistente a: acidi, alcali, ozono
  • Impermeabilità: sigillatura a prova d'acqua
  • Applicazioni: uso interno ed esterno

Documentazione tecnica

I tubi autoretraibili a freddo 3M della serie 8420 sono manicotti tubolari in gomma EPDM nera, preespansi e assemblati su un nucleo rimovibile che si elimina dopo il posizionamento per garantire una perfetta retrazione e sigillatura resistente all’acqua. Progettati per isolare elettricamente connessioni inline, terminali e giunzioni di cavi in rame o alluminio fino a 1000 volt, offrono eccellenti proprietà elettriche e resistenza all’umidità, agli agenti chimici, agli acidi, agli alcali e all’ozono. Sono adatti per uso interno ed esterno, immersione e interramento diretto, con un intervallo di temperatura operativa da -40 a 90 gradi Celsius. L’installazione è semplice, senza necessità di strumenti o fonti di calore, e il materiale mantiene la resilienza e la pressione anche dopo anni di esposizione. Questi tubi proteggono efficacemente da umidità e danni meccanici, garantendo una lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interni che per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.

spessore della parete dopo la retrazione

3,8 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

EPDM

diametro interno prima della retrazione

23,9 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,1 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Isolante autorestringente 3M 8425-8 EPDM 35-50 mm² cavi elettrici

€ 16,39 x 1 pz.