Descrizione del prodotto
I tubi autorrestringenti a freddo 3M della serie 8428 sono manicotti tubolari in gomma EPDM di colore nero, progettati per l'isolamento elettrico primario di giunzioni e connessioni di cavi in rame o alluminio fino a 1000 volt. Questi tubi, assemblati su un nucleo rimovibile, si restringono senza l'uso di calore una volta posizionati, formando una guarnizione resistente all'acqua e garantendo protezione contro umidità, agenti chimici come acidi e alcali, e radiazioni ultraviolette. Offrono una facile installazione senza necessità di attrezzi, elevata stabilità termica, resistenza meccanica e ottime proprietà elettriche anche in ambienti umidi o interrati. Il tasso di contrazione è 2:1 e il prodotto è adatto per uso interno ed esterno, con un intervallo di temperatura operativa da -40°C a 90°C.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono tubi EPDM progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su un nucleo rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al tubo di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti.
Gli isolanti connettori autorestringenti 3M™ Serie 8420 e 8430 sono utili come isolamento elettrico primario per tutti cavi dielettrici solidi (in gomma e plastica) e per la giunzione di cavi fino a 1.000 V, sia per interni che per esterni. Sono spesso utili nel fornire protezione fisica e sigillatura ambientale per applicazioni di comunicazioni e altre applicazioni non elettriche, comprese le riparazioni delle guaine. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -40 °C e 90 °C (da -40 °F a 194 °F). Nelle applicazioni in cui il prodotto è continuamente esposto ai raggi UV, è bene avvolgerlo con, ad esempio, nastro isolante in vinile 3M™ Scotch® Super 33+™ o nastro isolante in gomma siliconica autosaldante 3M™ Scotch® 70.