› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera stagna LED IRIS 50W 4000K CRI 80 alta protezione IP per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel TA2258VT4050EL
Cod. Produttore 2258VT4050EL
Cod. EAN 8059698230383

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Serie: VT
  • Grado protezione: IP stagna
  • Uso: industriale/terziario
  • Efficienza luminosa: elevata
  • Risparmio energetico: notevole

Descrizione del prodotto

IRIS 50W 4000K CRI 80 MOD. VTLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: IRIS 50W 4000K CRI 80 MOD. VTLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera stagna LED IRIS 50W 4000K CRI 80 alta protezione IP per ambienti industriali e terziari