Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK28.715.0
Cod. Produttore
3.BK28.715.0
Cod. EAN
8025550347322

Informazioni di prodotto

iPRO MINI C/STAF.E 3 LED RGB FLOOD
Descrizione del produttore: Proiettore IPRO MINI con staffa, dotato di 3 LED RGB per effetti di illuminazione dinamici. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione colorata e versatile. La struttura compatta e la presenza della staffa ne facilitano l’installazione in diversi ambienti, garantendo un’illuminazione uniforme e di alta qualità. Adatto per uso elettrico, combina funzionalità e design efficiente per soluzioni di illuminazione moderne.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4

Flusso Nominale

180

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

81x81x86

Produttore

IPRO MINI C/STAF.E 3 LED RGB FLOOD