Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.4590.715.0
Cod. Produttore
3.4590.715.0
Cod. EAN
8032089815550

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERRA
  • Tecnologia: LED integrata
  • Finitura: Neutra bianca
  • Installazione: Facile e versatile
  • Consumo: Efficienza energetica
  • Durata: Materiali resistenti
  • Protezione: Adatta ambienti umidi
  • Uso: Domestico e commerciale
Il prodotto IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.WHIT rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica. Progettato con un design moderno e funzionale, questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua finitura neutra bianca lo rende versatile, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Grazie alla tecnologia LED integrata, offre un'illuminazione efficiente e sostenibile, contribuendo a ridurre i consumi energetici. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante. Con un grado di protezione adeguato, è ideale anche per ambienti umidi o esterni, assicurando così una lunga vita operativa. Questo apparecchio non è solo un elemento funzionale, ma anche un complemento d'arredo che arricchisce ogni spazio con una luce calda e avvolgente. Descrizione del produttore: Il prodotto IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.WHIT rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica. Progettato con un design moderno e funzionale, questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua finitura neutra bianca lo rende versatile, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Grazie alla tecnologia LED integrata, offre un'illuminazione efficiente e sostenibile, contribuendo a ridurre i consumi energetici. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante. Con un grado di protezione adeguato, è ideale anche per ambienti umidi o esterni, assicurando così una lunga vita operativa. Questo apparecchio non è solo un elemento funzionale, ma anche un complemento d'arredo che arricchisce ogni spazio con una luce calda e avvolgente.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

73

Flusso Nominale

10000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

682x350x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.WHIT