Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18038
Cod. Produttore
A9E18038
Cod. EAN
3606480088308

Informazioni di prodotto

Pulsante iPB 1NA 20A 250Vca grigio e spia verde 12÷48Vca/cc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare con una spia luminosa utilizzata per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto normalmente aperto (NO). I pulsanti sono grigi. La spia è di colore verde, 0,3 W, con una durata di servizio di 100000 ore. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.

colore del pulsante

grigio

corpo luminoso

LED

tensione della lampada

12 V

colore della calotta

verde

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.3 W

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

tipo di tensione

AC

corrente di commutazione

20 A

base della lampada

non pertinente

profondità di incasso

50 mm

con lampada di segnalazione

Serie

Acti9_iPB

Produttore

Pulsante iPB 1NA 20A 250Vca grigio e spia verde 12÷48Vca/cc

€ 25,90 x 1 pz.
(pz.)