Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18036
Cod. Produttore
A9E18036
Cod. EAN
3606480088285

Informazioni di prodotto

Pulsante iPB 1NA 20A 250Vca grigio e spia verde 110÷230Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iPB è un pulsante modulare con spia luminosa utilizzato per controllare i circuiti elettrici tramite impulsi. È un singolo contatto normalmente aperto (NO) con una spia luminosa LED che non richiede manutenzione. Il pulsante è grigio. Il LED è verde e non-intercambiabile. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N.m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 20 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 30000. La resistenza è di 30000 operazioni con categoria di corrente AC22 in cos phi=0,8. La tensione di alimentazione della spia luminosa è compresa 110VAC tra e 230 V CA. Il consumo della spia luminosa a LED è 0,3W. La durata del LED è di 100000 ore di efficienza di illuminazione costante. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 82 mm x (P) 71 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alle norme IEC 60669-1 3 IEC 60947-5-1.

colore del pulsante

grigio

corpo luminoso

LED

tensione della lampada

110 V

colore della calotta

verde

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.3 W

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

tipo di tensione

AC

corrente di commutazione

20 A

base della lampada

non pertinente

profondità di incasso

50 mm

con lampada di segnalazione

Serie

Acti9_iPB

Produttore

Pulsante iPB 1NA 20A 250Vca grigio e spia verde 110÷230Vca

€ 23,12 x 1 pz.
(pz.)