Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18033
Cod. Produttore
A9E18033
Cod. EAN
3606480088254

Informazioni di prodotto

iPB 1NA+1NC 20A 250Vca grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante iPB 1NA+1NC 20A 250Vca grigio

colore del pulsante

grigio

corpo luminoso

non pertinente

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

grigio

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

tipo di tensione

AC

corrente di commutazione

20 A

base della lampada

non pertinente

profondità di incasso

50 mm

Serie

iPB

Produttore

Pulsante iPB 1NA+1NC 20A 250Vca grigio

€ 21,75 x 1 pz.
(pz.)