Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM7BDO8TAB
Cod. Produttore
TM7BDO8TAB
Cod. EAN
3595864093116

Informazioni di prodotto

Blocco esp. IP67 8do 24Vdc/2a/m8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco esp - IP67 - 8 output digitali - 24 Vcc - 2 A - connettore M8

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

SIL secondo IEC 61508

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

Serie

Modicon_TM7

Produttore

Blocco esp - IP67 - 8 output digitali - 24 Vcc - 2 A - connettore M8