Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5IP65LEG7010
Cod. Produttore
IP65LEG7010
Cod. EAN
5018987026277

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Pittogrammi monofacciali
  • Applicazione: Interno ed esterno
  • Design: Chiaro e intuitivo
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Via di fuga
  • Visibilità: Massima
  • Serie: None
IP65 pittogrammi monofacciali progettati per garantire una protezione ottimale contro polvere e getti d'acqua, ideali per ambienti industriali e spazi che richiedono segnaletica resistente e durevole. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano visibilità e durata nel tempo, facilitando l’identificazione chiara delle vie di fuga e altre indicazioni di sicurezza. La struttura robusta e il design funzionale li rendono adatti all’installazione in condizioni difficili, mantenendo sempre un alto standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il pittogramma Z5IP65LEG7010 è progettato per garantire la massima visibilità e sicurezza in situazioni di emergenza. Realizzato con materiale di alta qualità, offre un grado di protezione IP65, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. Questo pittogramma monofacciale presenta un design chiaro e intuitivo, rappresentando la via di fuga. La sua colorazione distintiva assicura che sia facilmente riconoscibile, contribuendo a una rapida identificazione delle uscite di emergenza.

larghezza

110,5 mm

spessore del materiale

2 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

190 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

Pittogramma monofacciale IP65 via di fuga per emergenza interno/esterno