› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Pittogramma bifacciale IP65 resistente esterno interno via fuga emergenza

Cod. Rexel Z5IP65DBLLEG701
Cod. Produttore IP65DBLLEG7010
Cod. EAN 5018987026215

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alta qualità
  • Pittogramma: Bifacciale
  • Visibilità: Chiara e duratura
  • Uso: Interno ed esterno
  • Direzione: Versatile
  • Serie: None
  • Normativa: ISO701

Descrizione del prodotto

Adesivo bifacciale con pittogramma ISO701, progettato per garantire una chiara indicazione delle vie di fuga. Realizzato per resistere a condizioni ambientali difficili grazie alla protezione IP65, assicura durata e visibilità anche in ambienti umidi o polverosi. Ideale per applicazioni di sicurezza elettrica, questo adesivo è disponibile su due lati per una migliore leggibilità da diverse angolazioni. La sua direzione è personalizzabile, rendendolo un elemento essenziale per la segnaletica di emergenza e sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il pittogramma bifacciale Z5IP65DBLLEG701 è progettato per garantire una chiara indicazione della via di fuga in situazioni di emergenza. Realizzato con materiale di alta qualità e classificato con grado di protezione IP65, questo adesivo è resistente agli agenti atmosferici, garantendo visibilità e durabilità. La sua progettazione su due lati assicura che l'informazione sia sempre visibile, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. La direzione del pittogramma è versatile, adattandosi a diverse esigenze di segnalazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

110,5 mm

Tipologia

Adesivo

spessore del materiale

2 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

190 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

Pittogramma bifacciale IP65 resistente esterno interno via fuga emergenza