Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5IP65LEDEX3HIS
Cod. Produttore
IP65LEDEX3HIS
Cod. EAN
5018987026178

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Illuminazione: bifacciale
  • Montaggio: a soffitto
  • Funzionalità: sempre alimentata
  • Opzione: emergenza
  • Auto-test: automatico
  • Applicazione: ambienti professionali
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri il Z5IP65LEDEX3HIS, un innovativo dispositivo di illuminazione LED con grado di protezione IP65. Questo modello bifacciale è progettato per il montaggio a soffitto, offrendo un'illuminazione efficace su un lato o su entrambi. Grazie alla funzionalità sempre alimentata e all'opzione di emergenza, garantisce sicurezza in ogni situazione. Il dispositivo è dotato di un sistema di auto-test automatico per un monitoraggio costante, rendendolo ideale per ambienti professionali.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

165 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

165 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

4

lunghezza

263 mm

altezza/profondità

142 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

263 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

148 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Flusso luminoso in stand-by

148 lm

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

165 mm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6200 ... 6200 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

IP65 LED 3H SA/SE BIFACCIALE AD