› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

IP65 CE 08 R Centralino stagno 8 moduli con guida DIN ROSSO

Cod. Rexel BOB05765
Cod. Produttore B05765
Cod. EAN 8015892057652

Informazioni principali

Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralino di emergenza rosso (RAL 3000) da 8 moduli su guida DIN, con vetro frangibile, per installazione a parete. Con grado di protezione IP65 e dimensioni di 200x195x106 mm (LxHxP), offre una potenza dissipabile di 18W. È completo di 4 tappi per doppio isolamento e serratura metallica con 2 chiavi, garantendo alta sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Rosso

larghezza

195 mm

altezza

200 mm

profondità

106 mm

numero RAL

3000

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

106 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

PABLO

IP65 CE 08 R Centralino stagno 8 moduli con guida DIN ROSSO