› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

IP65 CE 04 R Centralino stagno 4 moduli predisposto con guida DIN ROSSO

Cod. Rexel BOB05762
Cod. Produttore B05762
Cod. EAN 8015892057621

Informazioni principali

Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralino di emergenza con 4 moduli DIN e vetro frangibile, per installazione a parete, colore rosso RAL 3000. Con grado di protezione IP65 e dimensioni 128x195x103 mm (LxHxP). Potenza dissipabile 12W. Include 2 tappi per doppio isolamento e una serratura metallica con 2 chiavi, garantendo alta sicurezza e protezione.

Caratteristiche tecniche

Serie

PABLO

esecuzione coperchio

Con taglio

con serratura

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di porta

Singolo

tipo di chiusura

Altro

Numero moduli DIN

4

Materiale del corpo

Plastica

profondità interna

103 mm

tipo di copertura

Coperchio

numero di file

1

profondità di incasso

80 mm

numero RAL

3000

profondità

103 mm

altezza

128 mm

larghezza

195 mm

colore

Rosso

tipo di montaggio

A parete

IP65 CE 04 R Centralino stagno 4 moduli predisposto con guida DIN ROSSO