› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

IP65 CE 04 D22 R Centralino stagno 4 moduli con foro da Ø 22 ROSSO

Cod. Rexel BOB05763
Cod. Produttore B05763
Cod. EAN 8015892057638

Informazioni principali

Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralino di emergenza con pannello sfinestrato, foro di 22 mm e vetro frangibile, per installazione a parete, colore rosso RAL 3000. Con grado di protezione IP65 e dimensioni 128x195x103 mm (LxHxP), include 2 tappi per doppio isolamento e una serratura metallica con 2 chiavi, garantendo alta sicurezza e protezione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Rosso

larghezza

195 mm

altezza

128 mm

profondità

103 mm

numero RAL

3000

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

103 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

PABLO

IP65 CE 04 D22 R Centralino stagno 4 moduli con foro da Ø 22 ROSSO