Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio a parete/soffitto
colore
Grigio
larghezza
380 mm
Tipologia
Scatola di derivazione
senza alogeni
profondità
120 mm
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
tensione di isolamento nominale Ui
750 V
lunghezza
460 mm
piombabile
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
7035
fissaggio del coperchio
Avvitato
resistente alle intemperie
grado di protezione (IP)
IP56
per diametro del tubo
Altro
inserimento dal retro
esecuzione coperchio
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Serie
Pico IP56
Disponibilità:
Prodotto non rendibile