Prodotti / Civile residenziale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05613
Cod. Produttore
B05613
Cod. EAN
8015892056136

Informazioni di prodotto

IP56 07CA GRI CAS.PAR.CA 380X300X180

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione con grado di protezione IP56, progettata per garantire resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Realizzata in materiale robusto e durevole, presenta dimensioni di 380x300x180 mm ed è dotata di chiusura con vite a 1/4 di giro per un montaggio rapido e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile in ambienti esterni o industriali. Il design compatto e funzionale assicura facilità di installazione e manutenzione.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

300 mm

senza alogeni

profondità

180 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

380 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

inserimento dal retro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP56 07 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio alto viti 1/4 di giro GRIGIO