› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

IP56 05 VM GWT960 CAS.PAR. 240X19

Cod. Rexel BOB07925
Cod. Produttore B07925
Cod. EAN 8015892622478

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP56
  • Dimensioni: 240x190x90 mm
  • Materiale: ABS/PC autoestinguente
  • Resistenza urti: IK08
  • Resistenza calore: 960 °C (GWT)
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Sistema chiusura: Viti metalliche
  • Serie: Pico IP56

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione stagna Pico, misura 05, con coperchio standard e fianchi lisci per un’installazione versatile e sicura, sia indoor che outdoor. Realizzata in ABS/PC autoestinguente di colore grigio (RAL 7035), è resistente ai raggi UV, agli urti IK08 (EN 62262) al filo incandescente fino a 960 °C. (GWT 60695-2-11). Il sistema di chiusura con viti metalliche assicura sicurezza e una protezione IP56. Dimensioni 240x190x90 mm (LxHxP).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

190 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

240 mm

piombabile

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Pico IP56

IP56 05 VM GWT960 CAS.PAR. 240X19