Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08658
Cod. Produttore
LVS08658
Cod. EAN
3606481877567

Informazioni di prodotto

Tetto IP55 L800 P600 PrismaSeT P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto IP55 L800 P600 Prisma P

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT