Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08487
Cod. Produttore
LVS08487
Cod. EAN
3606481877383

Informazioni di prodotto

PPC piena IP55 L650+150 P400 PrismaSeT P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PPC piena IP55 L650+150 P400 Prisma P

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

460 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

tipo di filettatura

metrico

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC piena IP55 L650+150 P400 Prisma P

()