› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

IP55 CE PULS R Centralino stagno con pulsante illuminabile ROSSO

Cod. Rexel BOB05760
Cod. Produttore B05760
Cod. EAN 8015892057607

Informazioni principali

IP55 CE PULS R CEN. PARETE EMER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Rosso

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

61 mm

numero RAL

3000

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

61 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

PABLO

IP55 CE PULS R Centralino stagno con pulsante illuminabile ROSSO