› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

IP40 STD 18 GRI Centralino 18 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

Cod. Rexel BOB04011
Cod. Produttore B04011
Cod. EAN 8015892040111

Informazioni principali

IP40 STD18GRI CEN PARETE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralino 18 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 18 GRI

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

408 mm

altezza

275 mm

profondità

137 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

137 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

19

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

Pablo IP40

IP40 STD 18 GRI Centralino 18 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO