› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

IP40 STD 12 GRI Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

Cod. Rexel BOB04010
Cod. Produttore B04010
Cod. EAN 8015892040104

Informazioni principali

Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 12 GRI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il centralino di distribuzione da parete, 12 moduli, senza portella, è ideale per installazioni indoor con tubi rigidi e guaine spiralate collegate tramite raccordo. Con dimensioni di 300x250x113 mm (LxHxP), garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK09. Realizzato in grigio RAL 7035, offre una dissipazione di 29 W, assicurando praticità nel montaggio dei 13 moduli per guida DIN.

Caratteristiche tecniche

Serie

Pablo IP40

Segnale di passaggio porta

esecuzione coperchio

Con taglio

coperchio/porta trasparente

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di porta

Altro

tipo di chiusura

Altro

Numero moduli DIN

13

Materiale del corpo

Plastica

barra DIN

profondità interna

113 mm

larghezza di montaggio

300 mm

tipo di copertura

Porta

numero di file

1

numero RAL

7035

profondità

113 mm

altezza

250 mm

larghezza

300 mm

colore

Grigio

tipo di montaggio

A parete

IP40 STD 12 GRI Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO